Vishay N, Pチャンネル MOSFET20 V 4 A 表面実装 パッケージ1206 ChipFET 8 ピン
チャンネルタイプ = N, P
最大連続ドレイン電流 = 4 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 20 V
パッケージタイプ = 1206 ChipFET
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 8
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 0.05 O 、 0.156 O
チャンネルモード = エンハンスメント型
最大ゲートしきい値電圧 = 0.8V
1チップ当たりのエレメント数 = 2
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(3000個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















