Vishay N, Pチャンネル MOSFET20 V 4 A 表面実装 パッケージ1206 ChipFET 8 ピン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(3000個)
注文コード
81554289
品番
SI5515CDC-T1-GE3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
¥169,800

チャンネルタイプ = N, P
最大連続ドレイン電流 = 4 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 20 V
パッケージタイプ = 1206 ChipFET
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 8
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 0.05 O 、 0.156 O
チャンネルモード = エンハンスメント型
最大ゲートしきい値電圧 = 0.8V
1チップ当たりのエレメント数 = 2

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする