Vishay ツェナーダイオード 31V 表面実装 1 W

Vishay ツェナーダイオード 31V 表面実装 1 W - VISHAY

標準ツェナー電圧 = 31V
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最大パワー消費 = 1 W
パッケージタイプ = DO-213AB
ツェナータイプ = 汎用
ツェナー電圧許容性 = ±5%
ピン数 = 2
テスト電流 = 25mA
最大ツェナーインピーダンス = 20Ω
最大逆漏れ電流 = 25μA
寸法 = 2.6 (Dia.) x 5.2mm
動作温度 Min = -55 ℃

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81553677ZMY33-GS08
オープン
429
472(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする