方向性タイプ = 双方向
最大クランピング電圧 = 85V
最小ブレークダウン電圧 = 58.9V
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = DO-15
最大逆スタンドオフ電圧 = 53V
ピン数 = 2
ピークパルスパワー消費 = 600W
最大ピークパルス電流 = 7.4A
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Min = -55 ℃
寸法 = 7.6 x 3.6 x 3.6mm
高さ = 3.6mm
TVSダイオードアキシャル双方向600 W、Taiwan Semiconductor


