曜日別特売

Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 137V, P6KE100CA

Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 137V, P6KE100CA - TAIWAN SEMICONDUCTOR

方向性タイプ = 双方向
最大クランピング電圧 = 137V
最小ブレークダウン電圧 = 95V
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = DO-15
最大逆スタンドオフ電圧 = 85.5V
ピン数 = 2
ピークパルスパワー消費 = 600W
最大ピークパルス電流 = 4.4A
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Min = -65 ℃
動作温度 Max = +175 ℃mm
幅 = 3.56mm
TVSダイオード双方向軸600 W、P6KEシリーズ、Fairchild Semiconductor

内容量1セット(4000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81556224P6KE100CA
オープン
87,980
96,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする