Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 22.5V, P6KE16CA

Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 22.5V, P6KE16CA - TAIWAN SEMICONDUCTOR

方向性タイプ = 双方向
最大クランピング電圧 = 22.5V
最小ブレークダウン電圧 = 15.2V
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = DO-15
最大逆スタンドオフ電圧 = 13.6V
ピン数 = 2
ピークパルスパワー消費 = 600W
最大ピークパルス電流 = 28A
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Min = -55 ℃
動作温度 Max = +175 ℃mm
幅 = 3.6mm
TVSダイオードアキシャル双方向600 W、Taiwan Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(20個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81555707P6KE16CA
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
81555716P6KE16CA
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする