方向性タイプ = 単方向
最大クランピング電圧 = 17V
最小ブレークダウン電圧 = 11.1V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)
最大逆スタンドオフ電圧 = 10V
ピン数 = 2
ピークパルスパワー消費 = 1500W
最大ピークパルス電流 = 88.2A
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Max = +150 ℃mm
高さ = 2.75mm
過渡電圧サプレッサSMT単方向1500 W、SMCJシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション ピークパルス電力容量: 1500 W 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 高速な応答時間 UL認定: #E258596 難燃性等級: UL94V-0


