ダイオード構成 = シングル
最大クランピング電圧 = 482V
最小ブレークダウン電圧 = 332V
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = DO-15
最大逆スタンドオフ電圧 = 300V
ピン数 = 2
ピークパルスパワー消費 = 600W
最大ピークパルス電流 = 1.3A
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Min = -65 ℃
寸法 = 7.62 x 3.56 x 3.56mm
テスト電流 = 1mA
アキシャル単方向600 W TVSダイオード、P6KEシリーズ、Fairchild Semiconductor


