曜日別特売

Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 45.7V, P6KE33A

Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 45.7V, P6KE33A - TAIWAN SEMICONDUCTOR

ダイオード構成 = シングル
最大クランピング電圧 = 45.7V
最小ブレークダウン電圧 = 31.4V
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = DO-15
最大逆スタンドオフ電圧 = 28.2V
ピン数 = 2
ピークパルスパワー消費 = 600W
最大ピークパルス電流 = 13.2A
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Min = -65 ℃
寸法 = 7.62 x 3.56 x 3.56mm
幅 = 3.56mm
アキシャル単方向600 W TVSダイオード、P6KEシリーズ、Fairchild Semiconductor

内容量1セット(4000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81556240P6KE33A
オープン
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする