Taiwan Semiconductor ツェナーダイオード 12V スルーホール 1000 mW

Taiwan Semiconductor ツェナーダイオード 12V スルーホール 1000 mW - TAIWAN SEMICONDUCTOR

ダイオード構成 = シングルV
実装タイプ = スルーホール
最大パワー消費 = 1000 mW
パッケージタイプ = DO-41
ツェナータイプ = 電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性 = 5%
ピン数 = 2
テスト電流 = 21mA
最大ツェナーインピーダンス = 9Ω
最大逆漏れ電流 = 5μA
寸法 = 5.2 x 2.7 x 2.7mm
動作温度 Max = +200 ℃
ツェナーダイオード1 W、1N47xxAシリーズ、Taiwan Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
815558991N4742A
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする