設定情報
販売価格(税別)¥200~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
寺岡製作所

【オーダー】不織布両面テープ NO.778N

メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
【オーダー】不織布両面テープ NO.778N (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

金属(ステンレス板、アルミ)をはじめ、各種プラスチックに対して被着体を問わないバランスの良い粘着特性を有しています。
耐熱性に優れています。
778NはUL規格認定品です。
File № MH19815
UL969

注文コード82189785 用途
各種貼り合せ。(金属・プラスチック・ウレタンなど)
家電部品固定用。
自動車部材固定。
厚さ(mm)0.12 半透明 長さ(m)20 基材不織布 粘着剤第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:アクリル系 粘着力(N/25mm)18.38 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工 内容量1巻
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 1,050 / 税込 1,155
北海道地方 1 お送りできません
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする