販売価格(税別)¥1,720~ 10日出荷 10日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 寺岡製作所 【オーダー】フィルム両面テープ NO.7075 #4 メーカー直送返品不可代引不可特別運賃 【オーダー】フィルム両面テープ NO.7075 #4 (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ 粘着剤層が厚く、ざらざらした面でも強い粘着力を発揮します。 支持体があるため、無支持体のテープに比べて作業性に優れています。 注文コード82189916 用途 光学シートや小型電子部品の固定。 フィルム、紙などの端末止め、スプライシング。 厚さ(mm)0.05 色透明 長さ(m)100 基材PETフィルム 粘着剤第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:アクリル系 粘着力(N/25mm)13.8 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工 内容量1巻 注意 ※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。 ※WEB注文限定です。 ※発注後のキャンセル及び返品不可。 読込中… 特別運賃 地域 単位 配送費 全国 1 ¥ 1,050 / 税込 ¥ 1,155 北海道地方 1 お送りできません 沖縄地方 1 お送りできません 離島 1 お送りできません テープ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 熱伝導両面テープ 10mm幅×20m 青色 GB[制御機器] 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ PACプライマー 3M(スリーエム) 税込¥40,678 ¥36,980 バスケットへ 3M スリーエム スコッチ かんたんに固定できてあとからはがせる 両面テープ 屋内用 3M(スリーエム) 税込¥472 ¥429 バスケットへ はがせる透明両面テープ 貼るだけ名人 カットタイプ 丸型40片 MagX(マグエックス) 税込¥218 ¥198 バスケットへ はがせる透明両面テープ 貼るだけ名人 カットタイプ 角型12片 MagX(マグエックス) 税込¥218 ¥198 バスケットへ はがせる透明両面テープ 貼るだけ名人 カットタイプ 角型21片 MagX(マグエックス) 税込¥218 ¥198 バスケットへ はがせる透明両面テープ 貼るだけ名人 手で切れる厚手タイプ MagX(マグエックス) 税込¥416 ¥378 バスケットへ はがせる透明両面テープ 貼るだけ名人 手で切れる薄手タイプ MagX(マグエックス) 税込¥383 ¥348 バスケットへ 強力・両面テープ (粗面用) エスコ 税込¥1,782 ¥1,620 バスケットへ 強力両面テープ (屋内壁面用) エスコ 税込¥996 ¥905 バスケットへ 構造用両面接合シート エスコ 税込¥2,970 ¥2,700 バスケットへ 構造用両面接合シート エスコ 税込¥1,452 ¥1,320 バスケットへ 構造用両面接合シート エスコ 税込¥858 ¥780 バスケットへ 両面テープ (0.05mm耐熱・耐薬品性) エスコ 税込¥7,040 ¥6,400 バスケットへ 両面テープ (クッションフロア用) エスコ 税込¥941 ¥855 バスケットへ 両面テープ・強力 (自動車内装用) エスコ 税込¥820 ¥745 バスケットへ 防水ブチルテープ(両面タイプ) BW オカモト[安全靴・作業靴] 税込¥1,044~ ¥949~ (3) はがせる両面テープ強力固定用厚 ニトムズ 税込¥505~ ¥459~ 日東エルマテリアル 厚手両面ブチルテープ 日東電工 税込¥1,648~ ¥1,498~ CF用両面テープ リンテックコマース 税込¥153,780 ¥139,800 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープテープ両面テープ両面テープ電子・電気部品・機器用 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品