販売価格(税別)¥1,060~ 10日出荷 10日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 寺岡製作所 【オーダー】フィルム両面テープ 透明セパレート NO.7641-#25 メーカー直送返品不可代引不可特別運賃 【オーダー】フィルム両面テープ 透明セパレート NO.7641-#25 (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ 各種材料に対して優れた粘着力を発揮します。 プラスチック芯およびフィルムセパレータを使用し紙粉が出ないため、クリーンルーム内での使用に適し、粘着面の平滑性にも優れています。 注文コード82190117 用途光学シート、電飾看板、ディスプレイなどの各種材料の固定/スペーサー 厚さ(mm)0.1 色透明 長さ(m)50 基材PETフィルム 粘着剤第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:アクリル系 粘着力(N/25mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工 内容量1巻 注意 ※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。 ※WEB注文限定です。 ※発注後のキャンセル及び返品不可。 特価 本日1月23日(金)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き! キャンペーンコード 000026260116 キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません 読込中… 特別運賃 地域 単位 配送費 全国 1 ¥ 1,050 / 税込 ¥ 1,155 北海道地方 1 お送りできません 沖縄地方 1 お送りできません 離島 1 お送りできません テープ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 防水ブチルテープ(両面タイプ) BW オカモト 税込¥1,044~ ¥949~ (3) はがせる両面テープ強力固定用厚 ニトムズ 税込¥505~ ¥459~ 日東エルマテリアル 厚手両面ブチルテープ 日東電工 税込¥1,648~ ¥1,498~ CF用両面テープ リンテックコマース 税込¥153,780 ¥139,800 バスケットへ 強力多用途両面テープ WAKI(和気産業) 税込¥472~ ¥429~ 超透明両面接着シート ニトムズ 税込¥27,478~ ¥24,980~ 接着剤転写テープ 9672LE 3M(スリーエム) 税込¥43,978 ¥39,980 バスケットへ ポリエステル基材両面粘着テープ 9495LE 3M(スリーエム) 税込¥769,780 ¥699,800 バスケットへ ノー・モア・ネイル 超強力両面テープ LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 税込¥1,077 ¥979 バスケットへ スコッチ はがせる両面テープ 強力固定 3M(スリーエム) 税込¥7,478~ ¥6,798~ 熱伝導両面テープ 10mm幅×20m 青色 GB 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ 業務用超強力両面テープ VHB 5925P 3M(スリーエム) 税込¥307,780 ¥279,800 バスケットへ 【オーダー】3M VHBテープ LVO-110-BF 3M(スリーエム) 税込¥6,469~ ¥5,881~ テープホルダー (カッター付き) エスコ 税込¥1,826 ¥1,660 バスケットへ ドアシールブラシ (PVCブラシ) エスコ 税込¥1,287 ¥1,170 バスケットへ ドアシールブラシ (PVCプレート) エスコ 税込¥1,342 ¥1,220 バスケットへ 建築塗装用マスキングテープS ニトムズ 税込¥87~ ¥79~ ビニールテープ エスコ 税込¥919 ¥835 ビニールテープ エスコ 税込¥1,837 ¥1,670 ビニールテープ エスコ 税込¥105 ¥95 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープテープ両面テープ両面テープ一般用途用 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品