曜日別特売

onsemi Nチャンネル MOSFET60 V 71 A 表面実装 パッケージDFN 5 ピン

onsemi Nチャンネル MOSFET60 V 71 A 表面実装 パッケージDFN 5 ピン - onsemi

チャンネルタイプ = N
最大連続ドレイン電流 = 71 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V
パッケージタイプ = DFN
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 5
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 8.8 mΩ
チャンネルモード = エンハンスメント型
最大ゲートしきい値電圧 = 2V
最大パワー消費 = 61 W
トランジスタ構成 = シングル
最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V
長さ = 5.1mm
順方向ダイオード電圧 = 1.2V
ON Semiconductor NチャンネルパワーMOSFET 60V

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(1500個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81563940NTMFS5C670NLT1G
オープン
¥89,980
¥98,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする