チャンネルタイプ = N
最大連続ドレイン電流 = 71 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V
パッケージタイプ = DFN
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 5
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 8.8 mΩ
チャンネルモード = エンハンスメント型
最大ゲートしきい値電圧 = 2V
最大パワー消費 = 61 W
トランジスタ構成 = シングル
最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V
長さ = 5.1mm
順方向ダイオード電圧 = 1.2V
ON Semiconductor NチャンネルパワーMOSFET 60V