曜日別特売

Vishay Nチャンネル MOSFET20 V 200 mA 表面実装 パッケージSC-75 3 ピン

Vishay Nチャンネル MOSFET20 V 200 mA 表面実装 パッケージSC-75 3 ピン - VISHAY

チャンネルタイプ = N
最大連続ドレイン電流 = 200 mA
最大ドレイン-ソース間電圧 = 20 V
パッケージタイプ = SC-75
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 3
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 9 Ω
チャンネルモード = エンハンスメント型
最低ゲートしきい値電圧 = 0.4V
最大パワー消費 = 280 mW
トランジスタ構成 = シングル
最大ゲート-ソース間電圧 = -6 V, +6 V
幅 = 0.86mm
動作温度 Min = -55 ℃mm
NチャンネルMOSFET、8 → 25 V、Vishay Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(3000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81561097SI1032R-T1-GE3
オープン
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする