曜日別特売

Vishay Nチャンネル MOSFET80 V 4.6 A 表面実装 パッケージSOT-23 6 ピン

Vishay Nチャンネル MOSFET80 V 4.6 A 表面実装 パッケージSOT-23 6 ピン - VISHAY

チャンネルタイプ N
最大連続ドレイン電流 4.6 A
最大ドレイン-ソース間電圧 80 V
パッケージタイプ SOT-23
実装タイプ 表面実装
ピン数 6
最大ドレイン-ソース間抵抗 126 m
チャンネルモード エンハンスメント型
最大ゲートしきい値電圧 3V
最低ゲートしきい値電圧 1.2V
最大パワー消費 3.6 W
トランジスタ構成 シングル
最大ゲート-ソース間電圧 ±20 V
長さ 3.1mm
動作温度 Min -55 ℃mm
TrenchFETRパワーMOSFET 材料の分類: 用途 ポータブルデバイス用負荷スイッチ LEDバックライトスイッチ DC/DCコンバータ ブーストコンバータ

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81558970SI3476DV-T1-GE3
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする