曜日別特売

onsemi Nチャンネル MOSFET60 V 260 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン

onsemi Nチャンネル MOSFET60 V 260 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン - onsemi

チャンネルタイプ = N
最大連続ドレイン電流 = 260 mA
最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V
パッケージタイプ = SOT-23
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 3
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 3 Ω
チャンネルモード = エンハンスメント型
最大ゲートしきい値電圧 = 2.6V
最低ゲートしきい値電圧 = 1.9V
最大パワー消費 = 300 mW
トランジスタ構成 = シングル
最大ゲート-ソース間電圧 = ±30 V
幅 = 1.4mm
順方向ダイオード電圧 = 1.2V

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(250個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81563967NTR5103NT1G
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする