曜日別特売
SIRA14DP-T1-GE3 Vishay Nチャンネル MOSFET30 V 58 A 表面実装 パッケージPowerPAK SO-8 8 ピン VISHAY 81561368

Vishay Nチャンネル MOSFET30 V 58 A 表面実装 パッケージPowerPAK SO-8 8 ピン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(3000個)
注文コード
81561368
品番
SIRA14DP-T1-GE3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

チャンネルタイプ = N
最大連続ドレイン電流 = 58 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 V
パッケージタイプ = PowerPAK SO-8
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 8
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 8.5 mΩ
チャンネルモード = エンハンスメント型
最低ゲートしきい値電圧 = 1.1V
最大パワー消費 = 31.2 W
トランジスタ構成 = シングル
最大ゲート-ソース間電圧 = -16 V、+20 V
長さ = 6.25mm
動作温度 Min = -55 ℃mm
NチャンネルMOSFET、TrenchFET Gen IV、Vishay Semiconductors

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする