チャンネルタイプ = N
最大連続ドレイン電流 = 6 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 400 V
シリーズ = D Series
実装タイプ = スルーホール
ピン数 = 3
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 1 Ω
チャンネルモード = エンハンスメント型
最低ゲートしきい値電圧 = 3V
最大パワー消費 = 104 W
トランジスタ構成 = シングル
最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 V
幅 = 4.65mm
動作温度 Min = -55 ℃mm
NチャンネルMOSFET、Dシリーズ高電圧、Vishay Semiconductor


