Vishay Nチャンネル MOSFET80 V 30 A 表面実装 パッケージPowerPAK 1212-8 8 ピン

Vishay Nチャンネル MOSFET80 V 30 A 表面実装 パッケージPowerPAK 1212-8 8 ピン - VISHAY

チャンネルタイプ = N
最大連続ドレイン電流 = 30 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 80 V
シリーズ = ThunderFET
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 8
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 32 mΩ
チャンネルモード = エンハンスメント型
最低ゲートしきい値電圧 = 1.5V
最大パワー消費 = 52 W
トランジスタ構成 = シングル
最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V
幅 = 3.4mm
高さ = 1.12mm
NチャンネルMOSFET、中電圧 / ThunderFETR、Vishay Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(3000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81561289SIS468DN-T1-GE3
オープン
¥229,800
¥252,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする