チャンネルタイプ = N
最大連続ドレイン電流 = 30 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 80 V
シリーズ = ThunderFET
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 8
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 32 mΩ
チャンネルモード = エンハンスメント型
最低ゲートしきい値電圧 = 1.5V
最大パワー消費 = 52 W
トランジスタ構成 = シングル
最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V
幅 = 3.4mm
高さ = 1.12mm
NチャンネルMOSFET、中電圧 / ThunderFETR、Vishay Semiconductor