onsemi Nチャンネル MOSFET80 V 229 A 表面実装 パッケージD2PAK (TO-263) 7 ピン
チャンネルタイプ = N
最大連続ドレイン電流 = 229 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 80 V
シリーズ = PowerTrench
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 7
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 2.4 mΩ
チャンネルモード = エンハンスメント型
最低ゲートしきい値電圧 = 2.5V
最大パワー消費 = 246 W
トランジスタ構成 = シングル
最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V
幅 = 9.4mm
高さ = 4.7mm
PowerTrenchR NチャンネルMOSFET、60 A超、Fairchild Semiconductor
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(2個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















