曜日別特売
FDB024N08BL7 onsemi Nチャンネル MOSFET80 V 229 A 表面実装 パッケージD2PAK (TO-263) 7 ピン onsemi 81563188

onsemi Nチャンネル MOSFET80 V 229 A 表面実装 パッケージD2PAK (TO-263) 7 ピン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(2個)
注文コード
81563188
品番
FDB024N08BL7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

チャンネルタイプ = N
最大連続ドレイン電流 = 229 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 80 V
シリーズ = PowerTrench
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 7
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 2.4 mΩ
チャンネルモード = エンハンスメント型
最低ゲートしきい値電圧 = 2.5V
最大パワー消費 = 246 W
トランジスタ構成 = シングル
最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V
幅 = 9.4mm
高さ = 4.7mm
PowerTrenchR NチャンネルMOSFET、60 A超、Fairchild Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする