チャンネルタイプ = N
最大連続ドレイン電流 = 4.6 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 500 V
パッケージタイプ = TO-220FP
実装タイプ = スルーホール
ピン数 = 3
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 850 mΩ
チャンネルモード = エンハンスメント型
最低ゲートしきい値電圧 = 2V
最大パワー消費 = 40 W
トランジスタ構成 = シングル
最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V
動作温度 Max = +150 ℃
動作温度 Min = -55 ℃mm
NチャンネルMOSFET、500 V、Vishay Semiconductor


