Vishay Pチャンネル MOSFET8 V 6 A 表面実装 パッケージSOT-23-3 (TO-236)

Vishay Pチャンネル MOSFET8 V 6 A 表面実装 パッケージSOT-23-3 (TO-236) - VISHAY

チャンネルタイプ = P
最大連続ドレイン電流 = 6 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 8 V
パッケージタイプ = SOT-23-3 (TO-236)
実装タイプ = 表面実装

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81564816SI2329DS-T1-GE3
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする