Vishay Pチャンネル MOSFET60 V 50 A 表面実装 パッケージTO-252AA 3 ピン

Vishay Pチャンネル MOSFET60 V 50 A 表面実装 パッケージTO-252AA 3 ピン - VISHAY

チャンネルタイプ P
最大連続ドレイン電流 50 A
最大ドレイン-ソース間電圧 60 V
パッケージタイプ TO-252AA
実装タイプ 表面実装
ピン数 3
最大ドレイン-ソース間抵抗 28 m
チャンネルモード エンハンスメント型
最大ゲートしきい値電圧 -3V
最低ゲートしきい値電圧 -1V
最大パワー消費 113 W
トランジスタ構成 シングル
最大ゲート-ソース間電圧 ±20 V
長さ 6.73mm
動作温度 Min -55 ℃mm

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81564518SUD50P06-15-GE3
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする