曜日別特売

Vishay TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 35.5V, SMCJ22CA-E3/57T

Vishay TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 35.5V, SMCJ22CA-E3/57T - VISHAY

ダイオード構成 = シングル
最大クランピング電圧 = 35.5V
最小ブレークダウン電圧 = 24.4V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SMC
最大逆スタンドオフ電圧 = 22V
ピン数 = 2
ピークパルスパワー消費 = 1500W
最大ピークパルス電流 = 42.3A
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Min = -55 ℃
寸法 = 7.11 x 6.22 x 2.42mm
幅 = 6.22mm
TRANSZORBR過渡電圧サプレッサSMT双方向1500 W、Vishay Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(850個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81572900SMCJ22CA-E3/57T
オープン
¥45,980
¥50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする