曜日別特売
SMCJ22CA-E3/57T Vishay TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 35.5V, SMCJ22CA-E3/57T VISHAY 81572900

Vishay TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 35.5V, SMCJ22CA-E3/57T

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(850個)
注文コード
81572900
品番
SMCJ22CA-E3/57T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
¥45,980

ダイオード構成 = シングル
最大クランピング電圧 = 35.5V
最小ブレークダウン電圧 = 24.4V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SMC
最大逆スタンドオフ電圧 = 22V
ピン数 = 2
ピークパルスパワー消費 = 1500W
最大ピークパルス電流 = 42.3A
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Min = -55 ℃
寸法 = 7.11 x 6.22 x 2.42mm
幅 = 6.22mm
TRANSZORBR過渡電圧サプレッサSMT双方向1500 W、Vishay Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする