Vishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 12V, VBUS053AZ-HAF-GS08

Vishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 12V, VBUS053AZ-HAF-GS08 - VISHAY

方向性タイプ = 単方向
最大クランピング電圧 = 12V
最小ブレークダウン電圧 = 6.5V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = LLP75-7L
ピン数 = 7
ピークパルスパワー消費 = 36W
1チップ当たりのエレメント数 = 3

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81572218VBUS053AZ-HAF-GS08
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする