ダイオード構成 = シングル
最大クランピング電圧 = 38.9V
最小ブレークダウン電圧 = 26.7V
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = P600
最大逆スタンドオフ電圧 = 24V
ピン数 = 2
ピークパルスパワー消費 = 5000W
最大ピークパルス電流 = 129A
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Min = -55 ℃
寸法 = 9.1 x 9.1 x 9.1mm
幅 = 9.1mm
Vishay Semiconductor TRANSZORBR 過渡電圧サプレッサ アキシャル 単方向 5,000W. ガラス不動態化ジャンクションを備えた P600 パッケージ 優れたクランプ機能 高速な応答時間 低インクリメンタルサージ抵抗 車載規格 AEC-Q101 認定


