曜日別特売

Vishay サイリスタ, SCR, 16A, 600V, VS-16RIA60

Vishay サイリスタ, SCR, 16A, 600V, VS-16RIA60 - VISHAY

定格平均オン電流 = 16A
サイリスタタイプ = SCR
パッケージタイプ = TO-48
繰返しピーク逆方向電圧 = 600V
サージ電流レーティング = 360A
実装タイプ = ねじ取り付け
最大ゲートトリガー電流 = 60mA
最大ゲートトリガー電圧 = 2V
最大保持電流 = 130mA
ピン数 = 2
繰返しピークオフステート電流 = 10mA
Vishay Semiconductor 位相制御サイリスタ

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81575359VS-16RIA60
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする