定格平均オン電流 = 25Aサイリスタタイプ = SCRパッケージタイプ = TO-48繰返しピーク逆方向電圧 = 600Vサージ電流レーティング = 440A実装タイプ = ねじ取り付け最大ゲートトリガー電流 = 60mA最大ゲートトリガー電圧 = 2V最大保持電流 = 130mAピン数 = 2繰返しピークオフステート電流 = 10mAVishay Semiconductor 位相制御サイリスタ