定格平均オン電流 = 50Aサイリスタタイプ = SCRパッケージタイプ = TO-65繰返しピーク逆方向電圧 = 400Vサージ電流レーティング = 1490A実装タイプ = ねじ取り付け最大ゲートトリガー電流 = 100mA最大ゲートトリガー電圧 = 2.5V最大保持電流 = 200mAピン数 = 2寸法 = 19.2 x 17.35 x 42.5mm繰返しピーク順方向抑止電圧 = 400VVishay Semiconductor 位相制御サイリスタ