定格平均オン電流 = 160A
サイリスタタイプ = IGBT
パッケージタイプ = INT-A-PAK
繰返しピーク逆方向電圧 = 1600V
サージ電流レーティング = 5.1kA
実装タイプ = パネルマウント
最大ゲートトリガー電流 = 270mA
最大ゲートトリガー電圧 = 4V
最大保持電流 = 200mA
ピン数 = 7
寸法 = 94 x 35 x 30mm
動作温度 Max = +125 ℃V
UL認定ファイルE78996. サイリスタ / サイリスタVS-VSKTシリーズ、INT-A-PAKモジュール、Vishay Semiconductor. 2サイリスタ(SCR)構成 金属ベースからの絶縁電圧: 3500 V ;sub>;RMS ;/sub>; 業界標準パッケージ: INT-A-PAK 高サージ電流耐量


