定格平均オン電流 = 95A
サイリスタタイプ = SCR、SCRモジュール
パッケージタイプ = TO-240AA
繰返しピーク逆方向電圧 = 1200V
サージ電流レーティング = 2000A
実装タイプ = パネルマウント
最大ゲートトリガー電流 = 270mA
最大ゲートトリガー電圧 = 4V
最大保持電流 = 250mA
ピン数 = 7
寸法 = 92 x 22.6 x 30mm
繰返しピーク順方向抑止電圧 = 1200V
サイリスタ / サイリスタVS-VSKTシリーズ、ADD-A-PAKモジュール、Vishay Semiconductor. 産業標準パッケージADD-A-PAK 低熱抵抗


