ダイオード構成 = シングルA
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最大逆電圧 = 400V
パッケージタイプ = SMA
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
ピン数 = 2V
動作温度 Min = -55 ℃
動作温度 Max = +150 ℃
長さ = 4.5mm
幅 = 2.79mm
高さ = 2.09mm
寸法 = 4.5 x 2.79 x 2.09mm
Vishay Semiconductor 高速回復整流器 1A. 業界標準のパッケージに収められ、汎用で高効率の高速リカバリダイオードです。. 高さ 1 mm の低プロファイルです アバランシェ整流器


