ダイオード構成 = シングルA
実装タイプ = 表面実装
最大逆電圧 = 600V
パッケージタイプ = TO-252AA
ピン数 = 3 + Tab
最大ダイオードキャパシタンス = 11pF
動作温度 Min = -65 ℃
動作温度 Max = +175 ℃
長さ = 6.73mm
幅 = 6.22mm
高さ = 2.26mm
寸法 = 6.73 x 6.22 x 2.26mm
最先端の超低 VF 、ソフトスイッチング超高速整流器。不連続(クリティカル)モード( DCM )力率補正( PFC )向けに最適化されています。最小限の導電損失、最適化された保存電荷、及び低回復電流により、スイッチング素子やスナバーのスイッチング損失を最小限に抑え、過損失を低減します。超高速リカバリ時間、超低 VF 、ソフトリカバリ 最大動作温度: 175 ℃ PFC DCM 動作用 用途: 最先端の超低 VF 、ソフトスイッチング超高速整流器で、不連続(クリティカル)モード( DCM )力率補正( PFC )向けに最適化されています。導電損失を最小化し、保存電荷を最適化し、回復電流を低く抑えて、スイッチング素子やスナバーのスイッチング損失を最小限に抑えて、過損失を低減します。また、電源及びその他の電力スイッチング用途の還流ダイオードとして使用することもできます。 未定義