曜日別特売

Vishay ツェナーダイオード 47V スルーホール 3.25 W

Vishay ツェナーダイオード 47V スルーホール 3.25 W - VISHAY

標準ツェナー電圧 = 47V
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最大パワー消費 = 3.25 W
パッケージタイプ = SOD-57
ツェナータイプ = 電圧レギュレータ
ピン数 = 2
テスト電流 = 10mA
最大ツェナーインピーダンス = 45Ω
最大逆漏れ電流 = 1μA
寸法 = 4 (Dia.) x 3.6mm
標準電圧温度係数 = 0.12%/K
ガラス不動態化ジャンクション ハーメチックシールドパッケージ ピコ秒単位のクランプ時間 中電力電圧レギュレータ及び中電力過渡抑制回路

内容量1セット(5000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81579954BZT03C47-TR
オープン
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする