定格平均オン電流 = 250A
サイリスタタイプ = SCR
パッケージタイプ = MAGN-A-PAK
繰返しピーク逆方向電圧 = 1600V
サージ電流レーティング = 8.9kA
実装タイプ = パネルマウント
最大ゲートトリガー電流 = 350mA
最大ゲートトリガー電圧 = 4V
最大保持電流 = 500mA
ピン数 = 7
寸法 = 115 x 50 x 52mm
繰返しピークオフステート電流 = 60mA
UL認定ファイルE78996. サイリスタ / サイリスタVS-VSKTシリーズ、MAGN-A-PAKモジュール、Vishay Semiconductor. サイリスタ / サイリスタ構成 3500 V ;sub>;RMS ;/sub>;、金属ベースからの電圧を絶縁 産業標準パッケージMAGN-A-PAK


