曜日別特売

Vベルト C形

Vベルト C形 - 三ツ星ベルト

・スタンダードVベルト・使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。・標準形Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。・レッドラベルVベルト・心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。・高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。・メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。

形状C寸法T(mm)14寸法W(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
68件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
タイプ
ベルト呼び長さ
ベルト長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81620929C30非標準スタンダード30762
4,420
取扱い終了
返品不可
81620746C159非標準スタンダード1594039
12,310
取扱い終了
返品不可
81620755C177非標準スタンダード1774496
14,180
取扱い終了
返品不可
81620764C186非標準スタンダード1864724
15,140
取扱い終了
返品不可
81620780C197非標準スタンダード1975004
16,070
取扱い終了
返品不可
81620789C201非標準スタンダード2015105
17,090
取扱い終了
返品不可
81620798C204非標準スタンダード2045182
17,090
取扱い終了
返品不可
81620807C206非標準スタンダード2065232
17,090
取扱い終了
返品不可
81620816C208非標準スタンダード2085283
17,090
取扱い終了
返品不可
81620825C213非標準スタンダード2135410
18,140
取扱い終了
返品不可
81620834C222非標準スタンダード2225639
19,230
取扱い終了
返品不可
81620850C223非標準スタンダード2235664
19,230
取扱い終了
返品不可
81620859C224非標準スタンダード2245690
19,230
取扱い終了
返品不可
81620868C226非標準スタンダード2265740
19,230
取扱い終了
返品不可
81620877C227非標準スタンダード2275766
19,230
取扱い終了
返品不可
81622548C236非標準スタンダード2365994
19,970
取扱い終了
返品不可
81620886C246非標準スタンダード2466248
21,030
取扱い終了
返品不可
81620895C257非標準スタンダード2576528
22,310
取扱い終了
返品不可
81620904C279非標準スタンダード2797087
25,040
取扱い終了
返品不可
81620920C290非標準スタンダード2907366
25,940
取扱い終了
返品不可
81620938C303非標準スタンダード3037696
27,580
取扱い終了
返品不可
81620947C305非標準スタンダード3057747
27,580
取扱い終了
返品不可
81620956C310非標準スタンダード3107874
27,580
取扱い終了
返品不可
81620965C320非標準スタンダード3208128
28,470
取扱い終了
返品不可
81620974C327非標準スタンダード3278306
29,570
取扱い終了
返品不可
81620990C342非標準スタンダード3428687
31,380
取扱い終了
返品不可
81620999C346非標準スタンダード3468788
31,380
取扱い終了
返品不可
81621008C350非標準スタンダード3508890
31,380
取扱い終了
返品不可
81621017C355非標準スタンダード3559017
32,100
取扱い終了
返品不可
81621026C400非標準スタンダード40010160
35,930
取扱い終了
返品不可
81621787RC30非標準レッドラベル30762
7,940
取扱い終了
返品不可
81621805RC31非標準レッドラベル31787
7,940
取扱い終了
返品不可
81621814RC32非標準レッドラベル32813
7,940
取扱い終了
返品不可
81621830RC33非標準レッドラベル33838
7,940
取扱い終了
返品不可
81621839RC35非標準レッドラベル35889
7,940
取扱い終了
返品不可
81621848RC38非標準レッドラベル38965
7,940
取扱い終了
返品不可
81621857RC39非標準レッドラベル39991
7,940
取扱い終了
返品不可
81622810RC43非標準レッドラベル431092
7,650
取扱い終了
返品不可
81621866RC46非標準レッドラベル461168
8,240
取扱い終了
返品不可
81622819RC51非標準レッドラベル511295
8,910
取扱い終了
返品不可
81621875RC79標準レッドラベル792007
10,520
取扱い終了
返品不可
81621884RC80標準レッドラベル802032
10,520
取扱い終了
返品不可
81621900RC96標準レッドラベル962438
12,530
取扱い終了
返品不可
81621604RC131非標準レッドラベル1313327
18,500
取扱い終了
返品不可
81621620RC139非標準レッドラベル1393531
19,040
取扱い終了
返品不可
81621629RC158非標準レッドラベル1584013
22,130
取扱い終了
返品不可
81622749RC167非標準レッドラベル1674242
23,760
取扱い終了
返品不可
81622758RC169非標準レッドラベル1694293
23,760
取扱い終了
返品不可
81621638RC171非標準レッドラベル1714343
24,660
取扱い終了
返品不可
81621647RC176非標準レッドラベル1764470
25,390
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする