曜日別特売

Vベルト D形

Vベルト D形 - 三ツ星ベルト

・スタンダードVベルト・使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。・標準形Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。・レッドラベルVベルト・心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。・高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。・メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。

形状Dサイズ非標準寸法T(mm)19寸法W(mm)31.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
ベルト呼び長さ
ベルト長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81621184D80スタンダード802032
13,410
取扱い終了
返品不可
81621200D91スタンダード912311
14,500
取扱い終了
返品不可
81621209D97スタンダード972464
14,500
取扱い終了
返品不可
81621218D98スタンダード982489
14,500
取扱い終了
返品不可
81621035D113スタンダード1132870
16,360
取扱い終了
返品不可
81622557D132スタンダード1323353
18,870
取扱い終了
返品不可
81622566D136スタンダード1363454
18,870
取扱い終了
返品不可
81622575D142スタンダード1423607
19,970
取扱い終了
返品不可
81622584D143スタンダード1433632
19,970
取扱い終了
返品不可
81622600D144スタンダード1443658
19,970
取扱い終了
返品不可
81622609D147スタンダード1473734
19,970
取扱い終了
返品不可
81621044D153スタンダード1533886
21,250
取扱い終了
返品不可
81621060D154スタンダード1543912
21,250
取扱い終了
返品不可
81621069D158スタンダード1584013
21,250
取扱い終了
返品不可
81621078D159スタンダード1594039
21,250
取扱い終了
返品不可
81621087D161スタンダード1614089
22,310
取扱い終了
返品不可
81621096D164スタンダード1644166
22,310
取扱い終了
返品不可
81621105D166スタンダード1664216
22,310
取扱い終了
返品不可
81621114D169スタンダード1694293
22,310
取扱い終了
返品不可
81621130D171スタンダード1714343
23,580
取扱い終了
返品不可
81621139D173スタンダード1734394
23,580
取扱い終了
返品不可
81621148D188スタンダード1884775
24,660
取扱い終了
返品不可
81621157D234スタンダード2345944
31,010
取扱い終了
返品不可
81621166D258スタンダード2586553
34,290
取扱い終了
返品不可
81621175D281スタンダード2817137
38,800
取扱い終了
返品不可
81621979RD80レッドラベル802032
24,160
取扱い終了
返品不可
81621988RD81レッドラベル812057
25,040
取扱い終了
返品不可
81621997RD82レッドラベル822083
25,040
取扱い終了
返品不可
81622006RD83レッドラベル832108
25,040
取扱い終了
返品不可
81622015RD86レッドラベル862184
25,040
取扱い終了
返品不可
81622846RD97レッドラベル972464
26,130
取扱い終了
返品不可
81621909RD117レッドラベル1172972
29,380
取扱い終了
返品不可
81621918RD134レッドラベル1343404
33,740
取扱い終了
返品不可
81621927RD169レッドラベル1694293
40,250
取扱い終了
返品不可
81621936RD178レッドラベル1784521
42,440
取扱い終了
返品不可
81622828RD188レッドラベル1884775
44,440
取扱い終了
返品不可
81621945RD220レッドラベル2205588
50,970
取扱い終了
返品不可
81622837RD235レッドラベル2355969
56,050
取扱い終了
返品不可
81621954RD265レッドラベル2656731
64,380
取扱い終了
返品不可
81621970RD321レッドラベル3218153
79,990
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする