曜日別特売

スーパートルクタイミングベルト S14M形(クロロプレンゴム)

スーパートルクタイミングベルト S14M形(クロロプレンゴム) - 三ツ星ベルト

高伝動力が得られ設計範囲が広がります。・かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。・ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。騒音レベルが低くなります。・かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。ベルト寿命を伸ばします。・ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。・ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。コストダウンがはかれます。・チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。

材質クロロプレンゴム歯形S14MRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
187件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
タイプ
ベルト幅(mm)
呼び幅(mm)
ベルトピッチ周長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81619075400DS14M1400100ダブル40401400
91,420
取扱い終了
返品不可
81619084400DS14M1470105ダブル40401470
94,240
取扱い終了
返品不可
81619100400DS14M1540110ダブル40401540
96,400
取扱い終了
返品不可
81619109400DS14M1610115ダブル40401610
98,660
取扱い終了
返品不可
81619949400DS14M1652118ダブル40401652
101,150
取扱い終了
返品不可
81619958400DS14M1708122ダブル40401708
104,450
取扱い終了
返品不可
81619118400DS14M1736124ダブル40401736
106,060
取扱い終了
返品不可
81619967400DS14M1750125ダブル40401750
106,760
取扱い終了
返品不可
81619127400DS14M1778127ダブル40401778
108,420
取扱い終了
返品不可
81619976400DS14M1806129ダブル40401806
110,500
取扱い終了
返品不可
81619136400DS14M1890135ダブル40401890
114,410
取扱い終了
返品不可
81619145400DS14M1932138ダブル40401932
115,050
取扱い終了
返品不可
81619154400DS14M2002143ダブル40402002
117,710
取扱い終了
返品不可
81619170400DS14M2100150ダブル40402100
122,290
取扱い終了
返品不可
81619985400DS14M2198157ダブル40402198
124,360
取扱い終了
返品不可
81619179400DS14M2240160ダブル40402240
126,850
取扱い終了
返品不可
81619188400DS14M2310165ダブル40402310
129,550
取扱い終了
返品不可
81619197400DS14M2380170ダブル40402380
132,860
取扱い終了
返品不可
81619206400DS14M2450175ダブル40402450
135,150
取扱い終了
返品不可
81619215400DS14M2506179ダブル40402506
137,620
取扱い終了
返品不可
81619994400DS14M2590185ダブル40402590
139,700
取扱い終了
返品不可
81619224400DS14M2660190ダブル40402660
142,190
取扱い終了
返品不可
81619240400DS14M2800200ダブル40402800
145,510
取扱い終了
返品不可
81620010400DS14M3150225ダブル40403150
161,260
取扱い終了
返品不可
81619249400DS14M3360240ダブル40403360
168,720
取扱い終了
返品不可
81619258400DS14M3500250ダブル40403500
175,770
取扱い終了
返品不可
81620019400DS14M3556254ダブル40403556
178,040
取扱い終了
返品不可
81619267400DS14M3850275ダブル40403850
187,350
取扱い終了
返品不可
81619276400DS14M4004286ダブル40404004
192,140
取扱い終了
返品不可
81619285400DS14M4508322ダブル40404508
215,970
取扱い終了
返品不可
81619294600DS14M1400100ダブル60601400
137,420
取扱い終了
返品不可
81619310600DS14M1470105ダブル60601470
140,950
取扱い終了
返品不可
81619319600DS14M1540110ダブル60601540
144,880
取扱い終了
返品不可
81619328600DS14M1610115ダブル60601610
148,190
取扱い終了
返品不可
81619337600DS14M1652118ダブル60601652
151,880
取扱い終了
返品不可
81619346600DS14M1708122ダブル60601708
156,830
取扱い終了
返品不可
81619355600DS14M1736124ダブル60601736
159,420
取扱い終了
返品不可
81619364600DS14M1750125ダブル60601750
160,420
取扱い終了
返品不可
81620028600DS14M1778127ダブル60601778
162,910
取扱い終了
返品不可
81619380600DS14M1806129ダブル60601806
166,020
取扱い終了
返品不可
81619389600DS14M1890135ダブル60601890
169,960
取扱い終了
返品不可
81620037600DS14M1932138ダブル60601932
172,040
取扱い終了
返品不可
81619398600DS14M2002143ダブル60602002
176,790
取扱い終了
返品不可
81619407600DS14M2100150ダブル60602100
181,570
取扱い終了
返品不可
81620046600DS14M2198157ダブル60602198
186,950
取扱い終了
返品不可
81619416600DS14M2240160ダブル60602240
190,670
取扱い終了
返品不可
81619425600DS14M2310165ダブル60602310
194,820
取扱い終了
返品不可
81619434600DS14M2380170ダブル60602380
199,610
取扱い終了
返品不可
81619450600DS14M2450175ダブル60602450
203,100
取扱い終了
返品不可
81620055600DS14M2506179ダブル60602506
206,860
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする