スーパートルクタイミングベルト S2M形(クロロプレンゴム)

スーパートルクタイミングベルト S2M形(クロロプレンゴム) - 三ツ星ベルト

・ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。・かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。・ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。・標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。・従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。・ゴム粉の飛散が少なくクリーンな運転が可能です。

材質クロロプレンゴムタイプ標準歯形S2MRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
ベルト幅(mm)
呼び幅(mm)
ベルトピッチ周長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8161618740S2M1045244104
720
629
692(税込)
20日以内出荷
返品不可
8161620540S2M78394478
720
取扱い終了
返品不可
8161619640S2M1206044120
720
取扱い終了
返品不可
8161611740S2M77838944778
1,170
取扱い終了
返品不可
8161612640S2M81040544810
1,170
取扱い終了
返品不可
8161613540S2M88244144882
1,250
取扱い終了
返品不可
8161617860S2M66336666
860
取扱い終了
返品不可
8161614460S2M1025166102
860
取扱い終了
返品不可
8161616060S2M1809066180
970
取扱い終了
返品不可
8161616960S2M63831966638
1,470
取扱い終了
返品不可
81616108100S2M152476210101524
3,280
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする