ウレタンベルト|プレンVロープ

ウレタンベルト|プレンVロープ - 三ツ星ベルト

・オープンエンドのポリウレタンベルトです。・多軸伝動や方向転換など、複雑な伝動にも自由に対応できます。・熱溶着で簡単にジョイントできます。必要なとき、必要な長さのベルトが得られ、便利です。・耐摩耗性・耐油性にもすぐれています。

タイププレンVロープ規格定尺/切尺:定尺角度θ(°)40RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
ベルト形
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81623047A-50M5012.58.5A
100,500
取扱い終了
返品不可
81623056B-50M5016.510.5B
155,500
取扱い終了
返品不可
81623065M-100M100105.5M
122,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする