アウトラン
酸化セリウム研磨材・パウダータイプ
中心粒径への集中度が高く、混合材としても効果が期待出来ます。希少なレアメタル(プラセオジム)含有で物理的研磨力抜群です。
容量(g)
300
対象
ワーク:ガラス系素材全般(光学、産業用レンズ用ガラス・フォトマスク用石英・無アルカリガラス・一般フロートガラス)、大理石などの石材
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
粒径(μm)
化学組成
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81633660
HA0425
赤褐色
(中心粒径)D50=4.25
CeO2:62%~70%、La2O3:26%~33%、Pr2O3:3.0%~6.0%
4-6298-01
¥
4,740
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
返品不可
81633669
HX0130
白色
(中心粒径)D50=1.3
CeO2:70%~76%、La2O3:23%~29%、Pr2O3:<1.0%
4-6298-03
¥
5,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください