CAPTAIN STAG
七輪収納ケース
七輪を手軽に持ち運びができる収納ケース。ダッチオーブンやキャンプ小物も収納可能。収納した七輪や小道具をそのまま保管もできる。メッシュポケット付、正面にループ付、内側にポケット付。
材質
本体生地:ポリエステ、・クッション材:ウレタン、中敷:ポリエチレン
色
オリーブ
質量(g)
500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×310×270
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81649464
UG-3309
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください