CAPTAIN STAG
ミニプチキューブストッカー4個組
必要な分だけ小分けにして冷凍保存、フタをとってそのまま電子レンジで温められます。お弁当用のおかずの取り分け、薬味などの小分け保存、料理の下ごしらえに大活躍。日本製。
材質
ポリプロピレン(耐熱温度120度、耐冷温度-20度)
形状
キューブ型
容量(mL)
100/4個組
質量(g)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
55×55×50
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81650417
UW-2038
¥
1,000
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください