デリス ダブルフラップクーラーバッグ

デリス ダブルフラップクーラーバッグ - CAPTAIN STAGデリス ダブルフラップクーラーバッグ - CAPTAIN STAGデリス ダブルフラップクーラーバッグ - CAPTAIN STAGデリス ダブルフラップクーラーバッグ - CAPTAIN STAG

開け閉めによって出ていく冷気を抑える、冷気がモレにくいダブルフラップ構造。セットの黒い中敷き2枚のうち、1枚を内面メッシュポケットに入れるとインナーフラップ(内蓋)になります。※もう1枚は底板やわらかい生地でたためるソフトクーラー。保冷剤をメッシュポケットの食材側に入れると、より保冷効果が上がります。

材質表面:アルミ蒸着シート、裏地:EVA、断熱材:ポリエチレンフォーム、中敷き:ポリエチレン質量(g)300容量(L)6収納寸法(mm)280×200×55収納の目安缶(350mL)9本、ペットボトル(500mL)6本寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約280×180×185内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81649665UE-0649
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする