CAPTAIN STAG
モンテ ミニクーラーボックス5.5
パーソナルユースに適した小型タイプ。ふたを取り外せてお手入れも楽々、持ち運びにも便利なショルダーバッグ付。収納目安:350ml缶は8本、500mlペットボトルは4本(斜めにして収納)
質量(g)
790
容量(L)
5.6
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
約275×192×223(ベルト含まず)
保冷効力(℃)
19以下(JIS)
収納可能質量(kg)
(約)最大3
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81649647
UE-0091
ふた・本体・ベルト・ストッパー:ポリプロピレン、断熱材:発泡スチロール(耐熱温度80度、耐冷温度-10度)
オリーブ
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
81649656
UE-0092
ふた・本体・ベルト・ストッパー:ポリプロピレン、断熱材:発泡スチロール(耐熱温度80度、耐冷温度-11度)
ベージュ
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください